{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
⌀ vřetene | 6,35 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
Měřicí dráha vřetena | 25 mm | |
⌀ měřicího válce | 18 mm | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Měřicí technika | digitální | |
Hmotnost | 0,96 kg | |
Počet nastavovacích měrek | 5 | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421558 0-150 | |
EAN / GTIN | 4946368695884 | |
Číslo výrobce | 340-251-30 |