{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 25 mm - 50 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Mezní chyba | 4 µm | |
⌀ vřetene | 6,5 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | knoflíkový článek | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421492 25-50 | |
EAN / GTIN | 4062406051495 | |
Číslo výrobce | 421492 25-50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitální třmenový mikrometr 25-50 mm
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání
4 352,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
12 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,001 mm | 0,001 mm |
Počet obsažených baterií | 1 | 1 |
Typ baterií | knoflíkový článek | knoflíkový článek |
Zdroj energie | provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Norma | DIN 863 | Výrobní norma |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | 1 mm |
Měřicí technika | digitální | digitální |