Digitální třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 421492 0-25
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
Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: ISO 3611
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 3611
Rozsah měření 0 mm - 25 mm
Rozlišení 0,001 mm
Odchylka měření E MPE ±2 µm
⌀ vřetene 6,5 mm
Stoupání vřetena 0,5 mm
Ochranná třída IP IP 54
Měřicí technika digitální
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421492 0-25
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406051488
Kopírovat
Číslo výrobce 421492 0-25
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dobře čitelný displej. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.
Digitální a analogové odečítání. Kovový plášť, chráněný proti prachu a stříkající vodě.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. 1 nasazovací kulička pro měření zakřivených ploch.

Warning:

Stanovené použití
  • Třmenový mikrometr pro digitální a analogový odečet.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze podle technických údajů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte silným magnetickým polím nebo prostředí s vysokým napětím.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku