Sada měřidel 3

Artiklové číslo: 419170 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 066,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet měřidel Cena za kus bez DPH
  • Měřicí technika: digitální
  • Druh produktu: Sady měřidel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Měřicí technika digitální
    Počet měřidel 3
    Druh produktu Sady měřidel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 419170 3
    EAN / GTIN 2050001777980

    Popis

    Rozsah dodávky:

    Včetně dřevěného pouzdra.
    1 digitální posuvné měřítko Mahr č. 412728 vel. 150 mm.
    1 digitální třmenový mikrometr č. 421310 vel. 0 − 25 mm.
    1 můstek pro měření hloubky č. 412710.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku