Dřevěné pouzdro pro sadu měřidel 3D

Artiklové číslo: 419200 3D
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet vybrání Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vybrání 3
Materiál Dřevo
Druh produktu Pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 419200 3D
EAN / GTIN 2050001708205

Popis

Provedení:

Prázdná dřevěná pouzdra s pěnovou vložkou.

Vhodné pro:

1 posuvné měřidlo vel. 150 mm. 1 digitální třmenový mikrometr vel. 0–25 mm. 1 můstek pro měření hloubky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku