Sada měřidel 2

Artiklové číslo: 419160 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 720,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet měřidel Cena za kus bez DPH
  • Měřicí technika: analogové
  • Druh produktu: Sady měřidel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analogové
Počet měřidel 2
Druh produktu Sady měřidel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 419160 2
EAN / GTIN 4045197510259
Číslo výrobce 419160 2

Popis

Rozsah dodávky:

Včetně dřevěného pouzdra.
1 posuvné měřítko GARANT č. 410100 vel. 150 mm.1 třmenový mikrometr GARANT č. 420402 vel. 0 –25 mm.

Zvláštní příslušenství:

Lze rozšířit vlasovým úhelníkem č. 450010 vel. 75×50 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku