{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 200 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,03 mm | |
⌀ talířové vložky | 10 mm | |
⌀ měřicí tyče | 4 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Průřez měřicí lišty | 23,5 × 9 mm | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 LR44 | |
Druh produktu | Posuvný hloubkoměr na drážky |
Katalogové číslo | 418755 200 | |
EAN / GTIN | 4045197640567 | |
Číslo výrobce | 418755 200 |