Digitální hloubkoměr na drážky, Rozsah měření: 100mm

Artiklové číslo: 418755 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 246,00 CZK / ks
  • 443,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 100 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,03 mm
⌀ talířové vložky 10 mm
⌀ měřicí tyče 4 mm
Měřicí technika digitální
Průřez měřicí lišty 23,5 × 9 mm
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 LR44
Druh produktu Posuvný hloubkoměr na drážky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 418755 100
EAN / GTIN 4045197801890
Číslo výrobce 418755 100

Popis

Provedení:

Digitální hloubkoměr pro měření drážek, zápichů, vybrání, odsazení a otvorů. Konstrukce s nízkou hmotností s hliníkovým profilem, zesíleným ocelí, povrchem, povlakovaným oxidem. Optimální vodicí a kluzné vlastnosti díky vnitřnímu dvojitému prizmatickému vedení. Do měřicí tyče lze zašrouvobat různé měřicí hroty (M2,5).
Ocelí zesílený hliníkový profil s povrchem povlakovaným oxidem. Dvojité vedení prizmat. Měřicí hroty (M2,5) vyměnitelné.

Použití:

Měření zápichů, drážek, otvorů a odsazení.

Rozsah dodávky:

Měřicí hrot s ocelovou kuličkou, talířová vložka č. 434900 vel. 11, měřicí můstek 150 mm a 350 mm, baterie č. 081560 vel. LR44.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí můstek č. 418757 vel. 550, vel. 750 a vel. 900.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku