Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem 200 mm

Artiklové číslo: 418713 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 442,00 CZK / ks
  • 246,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: jednorázové nastavení nulového bodu
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm
Odečet 0,01 mm
Odchylka měření E MPE ±0,02 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 67
Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalená
Délka můstku 100 mm
Průřez měřicí lišty 16×3,5 mm
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Hloubkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 418713 200
EAN / GTIN 4946368727158
Číslo výrobce 571-252-20

Popis

Provedení:

Naměřenou hodnotu zobrazuje dobře čitelný displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Přídavné můstky č. 418744.
Datový kabel č. 497085.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku