{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 200 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
Rozhraní | Rozhraní USB.; Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Výška číslic LCD displeje | 11 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Provozní doba | 12 000 h | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Délka můstku | 100 mm | |
Průřez měřicí lišty | 15×4 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Hloubkomer |
Katalogové číslo | 418695 200 | |
EAN / GTIN | 7630041106480 | |
Číslo výrobce | 00530441 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Digitální hloubkoměr TWIN CAL IP 67, Rozsah měření: 200mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
12 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
12 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
13 339,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka můstku | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Rozhraní | Rozhraní USB.; Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB | rozhraní Bluetooth |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX |
Měřicí technika | digitální | digitální | digitální |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |