{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 200 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Funkce Preset | ano | |
Automatické vypnutí | ano | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalená | |
Délka můstku | 100 mm | |
Průřez měřicí lišty | 16×3,5 mm | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Hloubkomer |
Katalogové číslo | 418682 200 | |
EAN / GTIN | 4045197949738 | |
Číslo výrobce | 418682 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 200mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
12231,00 CZK
9 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
15 090,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Všechny díly | kalená | kalená |
Počet obsažených baterií | 1 | 1 |
Délka můstku | 100 mm | 100 mm |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Obal | stabilní box | stabilní box |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Druh produktu | Hloubkomer | Hloubkomer |