{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 500 mm | |
Rozsah vnějších měření | 0 mm - 420 mm | |
Rozsah vnitřních měření | 42 mm - 500 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,03 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Délka měřicí čelisti | 103 mm | |
⌀ kuličky měřicího nástavce | 3 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 417700 500 | |
EAN / GTIN | 2050001780072 |