Digitální univerzální posuvné měřítko DIGI ULISSE I/E 400 mm

Artiklové číslo: 417700 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 011,00 CZK / ks
  • 731,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 400 mm
Rozsah vnějších měření 0 mm - 320 mm
Rozsah vnitřních měření 42 mm - 400 mm
Rozlišení 0,01 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,03 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
Ochranná třída IP IP 67
Délka měřicí čelisti 103 mm
⌀ kuličky měřicího nástavce 3 mm
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 417700 400
EAN / GTIN 2050001778031

Popis

Provedení:

Digitální univerzální posuvné měřítko vhodné pro měření nejrůznějších vnitřních a vnějších rozměrů s vyměnitelnými měřicími vložkami.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.
Vyměnitelné měřicí nástavce s kulovitým ⌀ 3 mm a svěrným pouzdrem s vnitřním závitem M 2,5.

Zvláštní příslušenství:

Pro vel. 400 – 650 všechny náhradní a speciální dotyky č. 434900 – 4910 použitelné se závitem M2,5, datový kabel č. 498948.

Poznámka:

Další měřicí nástavce na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku