Digitální posuvné měřítko ABS s měřicími hroty 750 mm

Artiklové číslo: 415621 750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 680,00 CZK / ks
  • 1 539,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Zajištění hodnot měření: jednorázové nastavení nulového bodu
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,07 mm
Měřicí hrot ano
Délka měřicí čelisti 150 mm
⌀ nástavce pro vnitřní měření 20 mm
Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 415621 750
EAN / GTIN 4045197829931
Číslo výrobce 415621 750

Popis

Provedení:

Digitální posuvné měřítko s absolutním měřítkem, není třeba nulovat. Velký kontrastní digitální displej. Elektronika se po 5 minutách automaticky vypíná. Zapínání jednoduchým posunutím. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. S robustním kovovým pláštěm.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku