{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,04 mm | |
Měřicí hrot | ano | |
Délka měřicí čelisti | 90 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 10 mm | |
Zajištění hodnot měření | jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415621 300 | |
EAN / GTIN | 4045197770288 | |
Číslo výrobce | 415621 300 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Digitální posuvné měřítko ABS s měřicími hroty, Rozsah měření: 300mm
na poptávku
Ihned k dodání
511 ks okamžitě k dodání
7 254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
573 ks okamžitě k dodání
6 422,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,0005 palec | 0,0005 palec |
Všechny díly | Kalené | Kalené |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Délka měřicí čelisti | 90 mm | 90 mm |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | digitální | digitální |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko |