Digitální univerzální posuvné měřítko Multimar 25 EWR 300 mm

Artiklové číslo: 415546 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 180,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní RS232C; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 0 mm
    Rozlišení 0,01 mm
    Odečet 0,0005 palec
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
    Mezní chyba 0,03 mm
    Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní RS232C; Rozhraní Digimatic
    Ochranná třída IP IP 65
    Měřicí technika digitální
    Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
    Všechny díly Kalené
    Obal stabilní box
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 415546 300
    EAN / GTIN 4059192003258
    Číslo výrobce 4119000

    Popis

    Provedení:

    Vyměnitelná měřicí ramena, dotykové sondy a dorazové prvky (volitelné příslušenství). Zobrazení čísla je vždy možné přečíst ze strany obsluhy. Možnost rozšíření oblasti použití o soustružení. Rovnoměrné rozložení váhy u malých rozměrů, jelikož oba nosníky měřicích ramen se mohou po liště. Jezdec i lišta jsou z nerezu a tvrzené.

    Funkce:

    IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Zvláštní příslušenství:

    Měřicí ramena č. 428101, hloubkový doraz č. 428111, měrné body č. 428141, měřicí nástavce č. 428120; 428130; 428160; 428170.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku