{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Mezní chyba | 0,04 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní RS232C; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415546 1250 | |
EAN / GTIN | 4059192003289 | |
Číslo výrobce | 4119003 |