{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,03 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Délka měřicí čelisti | 90 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 10 mm | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415322 300 | |
EAN / GTIN | 4059192002916 | |
Číslo výrobce | 4112705 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Digitální posuvné měřítko MarCal bez měřicích hrotů, Rozsah měření: 300mm
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
13 055,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
483 ks okamžitě k dodání
6 422,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
457 ks okamžitě k dodání
7254,00 CZK
5 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Všechny díly | Kalené | Kalené | Kalené |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | Výrobní norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Délka měřicí čelisti | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX |
Měřicí technika | digitální | digitální | digitální |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko |