Střešní žebřík 2,8 m s antracitovým povrchem

Artiklové číslo: 41396
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Střešní žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41396
    EAN / GTIN 4003866413966
    Číslo výrobce 41396
    L-číslo L90010 517

    Popis

    Popis:

    Bezpečný výstup na střechu s různým sklonem díky vysoce stabilnímu, stacionárnímu žebříku s mimoúrovňovým uspořádáním příček.
    Protiskluzové čtvercové příčky se 2 různě nakloněnými stupni.
    Uspořádání příček mimo střed.
    Robustní profily pro bezpečnostní vzdálenost 80 mm mezi příčlemi a povrchem střechy.
    Snadné nastavení žebříku na příslušnou délku střechy.
    Vnější šířka: 340 mm.
    Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
    Příčky z extrudovaného hliníkového profilu pro nejvyšší bezpečnost.

    Charakteristika:

    Zatížení max. 150 kg
    Barva antracitově šedá
    Hmotnost 4,8 kg
    Šířka žebříku 340 mm
    Délka žebříku 2,8 m
    Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
    Svislá rozteč běhů a stupňů 280 mm
    Počet příček 10
    Hloubka kroku 30 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku