Střešní háčky černé

Artiklové číslo: 41399
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41399
    EAN / GTIN 4003866413997
    Číslo výrobce 41399
    L-číslo L90010 511

    Popis

    Popis:

    K upevnění jsou nutné nejméně dva bezpečnostní střešní háky v odstupňovaném uspořádání. U žebříků do délky 4,20 m jsou nutné dva nosné střešní bezpečnostní háky.
    Pro každý další díl žebříku o délce 2,00 m nebo 2,80 m je nutný další hák; při délce 4,20 m jsou nutné dva další háky.

    Charakteristika:

    Barva antracitově šedá
    Hmotnost 1,2 kg
    Materiál ocel, práškově lakovaná.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku