{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,02 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Výška číslic LCD displeje | 11,5 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalená | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412840 150 | |
EAN / GTIN | 4062406127367 | |
Číslo výrobce | 412840 150 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem včetně sady příslušenství 150 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
9 579,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 047 ks okamžitě k dodání
2 460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
360 ks okamžitě k dodání
2 873,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Délka měřicí čelisti | 40 | 40 | 40 |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | ano | ano |
Obal | stabilní box | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | digitální | digitální | digitální |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko |