{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HCT | |
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,04 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ne | |
Rozhraní | rozhraní Bluetooth | |
Délka měřicí čelisti | 65 mm | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalená | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 č. CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412790 300 | |
EAN / GTIN | 4062406629458 | |
Číslo výrobce | 412790 300 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitální posuvné měřítko HCT s Bluetooth 300 mm
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
7 072,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
9 579,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Všechny díly | kalená | kalená |
Počet obsažených baterií | 1 | 1 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Hloubkoměr je k dispozici | ne | ne |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX |
Měřicí technika | digitální | digitální |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 č. CR2032 | 081560 |