Posuvné měřítko 150HM mm

Artiklové číslo: 410300 150HM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 442,00 CZK / ks
  • 246,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,4
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené
  • Obal: Pouzdro

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Odečet 0,05 mm
Stupnice 1/20 mm
Pochromovaná stupnice ano
Odchylka měření E MPE ±0,05 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 3,7×1,4
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Vedení Zvýšené vodicí dráhy
Délka měřicí čelisti 40 mm
Délka křížových hrotů 17 mm
Měřicí technika analogové
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Měřicí plocha Měřicí plochy osazené tvrdokovem
Obal Pouzdro
Hmotnost 145 g
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 410300 150HM
EAN / GTIN 4946368110400
Číslo výrobce 530-320

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované.
Jemná, kontrastní stupnice.
Stavěcí šroub nahoře.
Bez stupnice v palcích.
Měřicí plochy jemně vybroušené.
S tvrdokovovými měřicími plochami.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku