{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Odečet | 0,05 mm | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Pochromovaná stupnice | ano | |
Odchylka měření E MPE | ±0,05 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,4 | |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
Vedení | Zvýšené vodicí dráhy | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Délka křížových hrotů | 21 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Pouzdro | |
Hmotnost | 143 g | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 410300 150 | |
EAN / GTIN | 4946368530000 | |
Číslo výrobce | 530-101 |