Žebřík s příčkami, dvoudílný, s příčkou Nivello a příčkou s klipem R13 2x9

Artiklové číslo: 40673
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Výsuvný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40673
EAN / GTIN 4031405406735
Číslo výrobce 040673
L-číslo L90240 11

Popis

Popis:

  • Hliníkový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Snadné nastavení výšky a bezpečnější přední zamykání díky korozivzdorným tvarovkám na bocích
  • Extra široký půdorys o hloubce 170 mm v překryvné oblasti dolních a horních vodičů
  • Horní vodič s ochranou hlavy žebříku (páska na suchý zip) pro upevnění na žlaby nebo podobné
  • Spodní žebřík s příčnou lištou nivello® pro extra bezpečný stojan a výstup (včetně volného)
  • Horní vodiče s nožičkovými botami nivello®, protože je lze demontovat pro individuální použití
  • Držák schůdku CLIP-Step R13 pro certifikovanou odolnost proti skluzu
  • Rozteč kroků: 263 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5450 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 85 mm
  • Prodloužená délka: 4750 mm
  • Délka zasunutá: 2770 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Max. Výška stání: 4210 mm
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzová třída: R13
  • Rozteč kroků/příček: 263 mm
  • Počet kroků/příček: 2x9 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku