• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Ocelový/pozinkovaný držák žlabu

Artiklové číslo: 19114
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19114
EAN / GTIN 4031405191143
Číslo výrobce 019114
L-číslo L90110 523
Výrobce MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny vodičové kolejnice
  • Spolehlivě zajistí šikmé žebříky na všech stranách bez upínání žebříku
  • Pevně drží při lezení na střechu
  • Doporučuje se použití dvou žlabů

Charakteristika:

  • Šířka: 50 mm
  • Výška: 117 mm
  • Délka: 174 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku