Jednoduchý žebřík se standardní příčkou 18 stupňů

Artiklové číslo: 40618
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výsuvný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40618
EAN / GTIN 4031405406186
Číslo výrobce 040618
L-číslo L90110 512

Popis

Popis:

  • Schodišťový žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Zóna uchopení systému ERGO-Pad®
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Sklon vodiče: 70°
  • Standardní příčná lišta s protiskluzovými žebříky v optimální šířce k vybranému produktu pro bezpečný stojan a výstup pro přistávací žebříky nad 3,0 m. příčná lišta je dodávána volně a je dvakrát přišroubována ke spodnímu konci spojovací tyče
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5800 mm
  • Režie: 1600 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 4640 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 18 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka kroku: 371 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku