Háky pro stupňovité a příčkové žebříky pro vodicí lišty do ø 36 mm

Artiklové číslo: 19185
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 19185
    EAN / GTIN 4031405191853
    Číslo výrobce 019185
    L-číslo L90110 621

    Popis

    Popis:

    • 1 sada = 2 kusů

    Charakteristika:

    • Šířka: 20 mm
    • Průměr/podpěra až do: 36 mm
    • Typ háčku: Kulatý
    • Délka: 88 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Provedení materiálu: Světlý kov
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku