Montážní sada upevňovacího háku pro výšku kolejnice 58 mm

Artiklové číslo: 19320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 19320
    EAN / GTIN 4031405193208
    Číslo výrobce 019320
    L-číslo L90110 803

    Popis

    Popis:

    • Montážní materiál pro samomontáž
    • 1 sada vhodná pro 2 háky
    • Obsahuje 4 objímky, 4 šrouby se zápustnou hlavou, 4 podložky, 4 šestihranné matice

    Charakteristika:

    • Šířka: 8 mm
    • Výška sloupce: 58 mm
    • Délka: 80 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Ocel, pozinkovaná
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku