Stupňovitý žebřík bez příčky 12 stupňů

Artiklové číslo: 40312
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Výsuvný žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 40312
    EAN / GTIN 4031405403123
    Číslo výrobce 040312
    L-číslo L90110 307

    Popis

    Popis:

    • Schodišťový žebřík z hliníku
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • 80 mm hluboké rýhované schůdky
    • 4násobné osazené/osazené připojení
    • Zóna uchopení systému ERGO-Pad®
    • Rozteč kroků: 235 mm
    • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
    • Sklon vodiče: 70°
    • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Upozornění: Žebříky nad 3,0 m lze používat pouze bez příčné kolejnice, pokud jsou používány výhradně pro jejich zamýšlený účel (např. trvale instalované, zaháknuté, upevněné pásem)

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 4300 mm
    • Režie: 1090 mm
    • Vnější šířka: 420 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Délka vodiče: 3150 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Protiskluzové: Hliník tažený
    • Rozteč kroků/příček: 235 mm
    • Počet kroků/příček: 12 stupňů
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku