COMBIDISC Corundum brusný list CDR Ø 25 mm A320 pro univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220778135
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Laminátový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220778135
    EAN / GTIN 4007220778135
    Číslo výrobce 42770332
    L-číslo L51050 1322

    Popis

    Popis:

    Pro univerzální hlavice od hrubého až po jemné broušení v průmyslu a řemeslo. Upínací systém CDR má šroubové spojení s vnějším závitem (plast) na straně nástroje. Vhodné také pro systémy používané na trhu: ROLOC™, lockit, Speed loco TR, Power lock typ III, systém rychlého zámku B, roll-on.

    Charakteristika:

    • Upínací systém: systém CDR
    • OT./MIN, opt., od: 15000 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 26000 RPM
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 25 mm
    • Velikost zrna: 320

    Výhoda:

    • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
    • Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
    • Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Brusné kotouče COMBIDISC s držák brusných listů používejte na ohýbatelné hřídelové pohony s úhlovou rukojetí, malou pneumatická nebo elektrickou úhlovou bruskou. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
    • Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Tvárné litiny
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny

    Rozsah dodávky:

    • Objednávejte držák brusných listů samostatně.

    Poznámka:

    • Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.
    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku