COMBISC opěrný talíř střední pro systém CDR Ø 25 mm SBHR s hřídelí Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220776322
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
    Druh produktu Opěrný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220776322
    EAN / GTIN 4007220776322
    Číslo výrobce 42721262
    L-číslo L51100 250

    Popis

    Provedení:

    • M (střední)

    Popis:

    Vhodný držák pro brusné nástroje COMBIDISC.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: SBHR
    • Upínací systém: systém CDR
    • OT./MIN, max.: 38000 RPM
    • Provedení: M (střední)
    • Metrika šířky: 0 mm
    • Ø vnější metrika: 25 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Délka, hřídel: 40 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku