Corundum brusný pás válečková tkáň SBR šířka 50mmxdélka 50m A220 pro univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220621981
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220621981
    EAN / GTIN 4007220621981
    Číslo výrobce 45016220
    L-číslo L51050 532

    Popis

    Popis:

    Tkanina je vhodná pro univerzální hlavice s vysokým namáháním při obrábění legovaných a nelegovaných ocelí i neželezných kovů. Karton má odtrhávací hranu pro odříznutí kusů brusného pásu na pracovišti. SBR 50 odpovídá typ B, ISO 3366.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: SBR 50
    • Metrika šířky: 50 mm
    • Ø otvor: 75 mm
    • Brusivo: Korund A.
    • Metrické délky: 50 m
    • Velikost zrna: 220

    Výhoda:

    • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
    • Nízké opotřebení díky vysokému odolnost proti přetrhu a velmi dobré přilnavosti zrna.

    Použití:

    • Doporučení k použití: V případě potřeby odřízněte požadovaný rozměr.
    • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Tvárné litiny
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • zinek

    Rozsah dodávky:

    • Držák brusného pásu si prosím objednejte samostatně.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku