Držák brusného pásu SRH skladování až 5 rolí vhodný pro montáž na stěnu

Artiklové číslo: 4007220297568
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220297568
EAN / GTIN 4007220297568
Číslo výrobce 42990007
L-číslo L51050 683
Výrobce August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

držák pro montáž na stěnu pro skladování a odtržení na požadovanou délku podle potřeby. U verze SRH 5 lze podle potřeby kombinovat různé velikosti válečků. Vhodné pro šířku válečku 25, 38, 40, 50 mm a průměr válečku 260 mm.

Charakteristika:

  • Počet, role: 5 kusů
  • Vhodné pro metrické Ø: 260
  • Vhodné pro šířku [mm]: 25, 38, 40, 50

Výhoda:

  • Umožňuje správné skladování válečků brusného pásu.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku