Corundum brusný pás válečková tkáň SBR šířka 50mmxdélka 50m A180 pro univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220587805
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220587805
EAN / GTIN 4007220587805
Číslo výrobce 45016218
L-číslo L51050 978

Popis

Popis:

Tkanina je vhodná pro univerzální hlavice s vysokým namáháním při obrábění legovaných a nelegovaných ocelí i neželezných kovů. Karton má odtrhávací hranu pro odříznutí kusů brusného pásu na pracovišti. SBR 50 odpovídá typ B, ISO 3366.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SBR 50
  • Metrika šířky: 50 mm
  • Ø otvor: 75 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Metrické délky: 50 m
  • Velikost zrna: 180

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Nízké opotřebení díky vysokému odolnost proti přetrhu a velmi dobré přilnavosti zrna.

Použití:

  • Doporučení k použití: V případě potřeby odřízněte požadovaný rozměr.
  • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Držák brusného pásu si prosím objednejte samostatně.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku