POLIVLIES-Klettronde PVKR korund Ø 125 mm A240F pro jemné broušení a konečnou úpravu pomocí úhlové brusky

Artiklové číslo: 4007220354278
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220354278
EAN / GTIN 4007220354278
Číslo výrobce 42871418

Popis

Provedení:

  • dobře, modře

Popis:

POLIVLIES suchý zip broušení jsou vhodné pro větší povrchy. Díky flexibilnímu systému POLIVLIES suchý zip edge a POLIVLIES suchý zip edge holder je také možné hlavice on Contours. Díky předděrným otvorům je možné je optimálně použít na různých opěrných deskách. Jsou vhodné zejména pro obrábění velkých povrchů z nerezové oceli (INOX). POLIVLIES velikost zrna 240 F = jemný (modrý)

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 4850 RPM
  • OT./MIN, opt.: 3000 RPM
  • Povrchová úprava: Jemná, modrá
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost zrna: 240 F

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Vytváří trvale vysokou kvalitu povrchu po celou dobu životnosti, protože se neustále uvolňuje nový, ostrý brusivo.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–20 m /s. Vložka s držákem na suchý zip POLIVLIES. V případě potřeby vylomte předděrovaný středicí otvor.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchové zpracování; zpracování svarových švů
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Držák háčku a smyčky POLIVLIES si prosím objednávejte samostatně.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku