POLIVLIES-držák na suchý zip PVKRH Ø 125 mm závit M14 se středicím kolíkem Ø 22 mm

Artiklové číslo: 4007220095775
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220095775
EAN / GTIN 4007220095775
Číslo výrobce 42712125
L-číslo L51050 1961

Popis

Provedení:

  • S středicím kolíkem

Popis:

držák pro POLIVLIES suché zipy.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PVKRH 125-22
  • OT./MIN, max.: 4850 RPM
  • Provedení: S středicím kolíkem
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Ø závit: M14

Výhoda:

  • Umožňuje rychlejší centrické upnutí.
  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
  • Umožňuje plynulé úpravy povrchu.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku