Popis:
Pro univerzální broušení součástí z hliníku, mědi, bronzu, Titan a plastů vyztužených vlákny. Zvláště doporučeno pro hlavice na slitinách titanu. Ideální pro letecký průmysl, pokud je například pro obrábění součástí pohonu schválen pouze SiC. Brusné kotouče COMBIDISC RS jsou ideální pro broušení zadních opravných svarů, např. v případech, slotech a drážkách motorů, stejně jako pro obrábění svařovaných varných desek. Na rozdíl od běžných brusných listů je brusná podložka umístěna na spodní straně nástroje, což umožňuje práci na zadní straně.
Charakteristika:
- Upínací systém: systém CDR
- OT./MIN, opt., od: 3800 RPM
- OT./MIN, opt., do: 13000 RPM
- Brusivo: Karbid křemíku SiC/C (verze RS)
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Velikost zrna: 80
Výhoda:
- Ideální pro hlavice v extrémně těžko dostupných místech.
- Pohodlná a bezpečná práce na zádech.
- Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
- Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
- Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.
Použití:
- Doporučení k použití: Brusné kotouče COMBIDISC s držák brusných listů používejte na ohýbatelné hřídelové pohony s úhlovou rukojetí, malou pneumatická nebo elektrickou úhlovou bruskou. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Veďte nástroj k bodu, který má být obráběn. Netlačte na broušení, ale táhněte směrem k sobě. Pro optimální použití brusného povrchu použijte držák brusných listů SBHR 20 nebo SBHR 25. Brusné kotouče RS používejte vždy se specifikovaným optimálním Otáčky a nedodržujte maximální přípustné rychlosti brusné desky držák SBHR 20 nebo SBHR 25.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
- Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kámen
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
Rozsah dodávky:
- Objednávejte držák brusných listů samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.