opěrný talíř pro suché zipy KSS-H Ø 125 závit 5/16-24UNF více otvorů

Artiklové číslo: 4007220158098
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220158098
EAN / GTIN 4007220158098
Číslo výrobce 45017778
L-číslo L51050 1815

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Díky vícenásobnému perforaci držáků suchého zipu lze brusný prach velmi efektivně extrahovat. Lze jej použít univerzálně na mnoha různých náhodných oběžných brusek s 5/16″ závity. Tento opěrný talíř nabízí speciální výhody zejména při použití hákových a smyčkových disků verze NET.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: KSS-H 125
  • Vhodné pro metrické Ø: 125
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Ø závit: 5/16-24 UNF
  • Délka, montážní čep: 9 mm

Výhoda:

  • Čisté, bezprašné pracovní prostředí.
  • Univerzálně použitelné díky vícenásobnému perforaci.
  • Kompatibilní s mnoha excentrickými bruskami a suchým zipem.
  • Extrémně silný a odolný systém suchého zipu.

Poznámka:

  • Dodržujte bezpečnostní pokyny pro hnací stroj.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku