Ochrana proti opotřebení nosné desky kotouče KSS-PP Ø 125 s vysokou přilnavostí

Artiklové číslo: 4007220158111
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220158111
EAN / GTIN 4007220158111
Číslo výrobce 45017780
L-číslo L51050 1057

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Ochranná podložka chrání opěrný talíř před předčasným opotřebením a je univerzálně použitelná pro všechny kotouče na suchý zip. Díky vícenásobnému perforaci ochrany pro držáky disků na suchý zip lze brusný prach velmi efektivně extrahovat.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: KSS-PP 125
  • Vhodné pro metrické Ø: 125
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Ø závit: Bez specifikace

Výhoda:

  • Chrání opěrný talíř před předčasným opotřebením.
  • Čisté, bezprašné pracovní prostředí.
  • Univerzálně použitelné díky vícenásobnému perforaci.
  • Kompatibilní s mnoha excentrickými bruskami a suchým zipem.
  • Extrémně silný, odolný suchý zip systém.

Poznámka:

  • Dodržujte bezpečnostní pokyny pro hnací stroj.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku