Popis:
Inovativní vysokorychlostní disk ALUMASTER je jedinečný nástroj s extrémně vysokým řezným výkonem. Je ideální pro zpracování hliníku, protože nevyrábí nebezpečné a výbušné prach. Nástroj se skládá ze speciálně navržených karbidových vložek, které jsou upevněny na vysokorychlostní disk. Speciální nástroj pro obrábění hliníkových slitin. Pomocí speciálně vyvinutého upínací trn jej lze použít nejen na úhlové brusky (upínač Ø 10 mm), ale také na přímé brusky a ohýbací hřídele. Je velmi vhodný pro obrábění těžko přístupných oblastí a jemných součástí. Vzhledem k průměru nástroje 49 mm není nutné používat ochrannou kapotu. Verze HSD-R pro radiální vložky. Vysokorychlostní kotouč ALUMASTER HSD-R 50 včetně předmontované karbidové vložky, Torx šroubováky a plastový box.
Charakteristika:
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 25000 RPM
- Metrika šířky: 8 mm
- Ø otvor: 10 mm
- Ø vnější metrika: 49 mm
Výhoda:
- Nevyrábí žádné nebezpečné a výbušné prach.
- Není nutné žádné sání.
- Ekonomická a ekologická alternativa hrubování a vějířovité kotouče se srovnatelnou hmotností.
- Inovativní a robustní geometrie disku pro maximální bezpečnost, extrémní odolnost a pohodlnou práci.
- Speciálně navržené otočné a výměnné karbidové vložky.
Použití:
- Doporučení k použití: Nástroj je primárně určen pro hlavice na hliníkových, hliníkových hnětacích slitinách a hliníkovém odlitku. neželezné kovy s nižší pevností a vlákny vyztužené plasty mohou být také obráběny. To musí být zkontrolováno v jednotlivých případech ve spojení s aplikací. Vyhněte se hlubokému ponoření. frézovací destička není řezný nástroj. Nevyvíjejte zbytečně vysoké síly na nástroj: Vysokorychlostní disk ALUMASTER pracuje při nízkých silách. Zpracovávat hrany obráběného dílce, které se rozběhají dolů, a nikoli proti hraně obráběného dílce. Nebrzděte nástroj na obráběném dílce TČ. Hrozí nebezpečí rozbití vyměnitelné břitové destičky.
- Zpracování úloh: Frézování; frézování; obrábění kořenových švů; povrchové obrábění; obrábění svařovacích švů;
- Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorové úhlové brusky; roboty; stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- Měď
- Hliníkové slitiny měkké
- Hliníkové slitiny odolné
- zinek
Poznámka:
- Přírubovou matici je třeba utahovat vhodným nástrojem, např. klíče na čelní otvory. Upínací systémy, které jsou utaženy konstrukcí bez dalších nástrojů, tj. pouze ručně, nejsou povoleny.
- Bezpečně utáhněte upevňovací šrouby vyměnitelné břitové destičky pomocí přiloženého Torxového klíče. Při správném použití je v závislosti na konstrukci stanoven utahovací moment přibližně 4 Nm. Případně použijte momentový klíč s točivým momentem 4 Nm.
- Volně montovací vyměnitelné břitové destičky může prasknout v hlavice, a proto musí být v pravidelných intervalech kontrolována těsnost.
- Nepoužívejte poškozený vyměnitelné břitové destičky! Hrozí nebezpečí rozbití!