Objektiv PoLiFlex, tvar Ø 24x3 mm, otvor Ø 2 mm, pevný GR SIC220

Artiklové číslo: 4007220146682
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
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
    Druh produktu Kotouč stojanové brusky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220146682
    EAN / GTIN 4007220146682
    Číslo výrobce 41963010
    L-číslo L51100 672

    Popis

    Popis:

    Jemné brusné nástroje Poliflex jsou vyráběny s vysokou rozměrovou přesností, vynikající konzistencí kvality a přísnými rozměrovými tolerancemi. Jsou ideální pro jemné broušení, strukturování a přípravu leštících prací a velmi často se používají při výrobě nástrojů a forem. Jemné brusné nástroje Poliflex z vazby GHR jsou vyráběny se směsí brusných zrn, která se skládá z drahého korundu a karbidu křemíku (SiC). GHR vazba je také měkká, ale stabilní elastomerová vazba. Vhodné pro Edge hlavice. Díky své konstrukci jsou malé průměry vhodné zejména pro práci v úzkých a obtížně přístupných oblastech. Ideální pro jemné broušení všech kovových materiálů, např. při výrobě nástrojů a forem, v zubním průmyslu a ve šperkařství.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 12000 RPM
    • OT./MIN, opt.: 8000 RPM
    • Tvar: Objektiv
    • Metrika šířky: 3 mm
    • Ø otvor: 2 mm
    • Brusivo: Korund A a karbid křemíku SiC/C.
    • Ø vnější metrika: 24 mm
    • Velikost zrna: 220
    • Vazba: GHR

    Výhoda:

    • Dosáhněte jemného lesklého povrchu.
    • Měkké broušení s delší životností.
    • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
    • Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a vysoké rychlosti odstraňování.
    • Maximální pracovní komfort díky přesné soustřednosti.

    Použití:

    • Doporučení k použití: V závislosti na aplikaci, profil s dresinkovým diamantem nebo s keramickými soustružnými kameny při nízké Otáčky. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 20–25 m /s.
    • Zpracování úloh: Jemné broušení krok za krokem
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Litá ocel
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Rozsah dodávky:

    • Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.

    Poznámka:

    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku