upínací trn pro brusné nástroje s vrtáním Ø 1.6 mm rozsah upnutí 1-5 mm hřídel Ø 2.35 mm

Artiklové číslo: 4007220151570
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Katalogové číslo 4007220151570
    EAN / GTIN 4007220151570
    Číslo výrobce 42460023
    L-číslo L51050 1088

    Popis

    Provedení:

    • Žádné informace

    Popis:

    Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. Vhodné upínací trn pro brousící kolečka POLISTAR, POLISTAR-TUBE, POLISFLEX.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: BO 2,3/1,6 1-5
    • Rozsah upnutí: 1 mm
    • Rozsah upnutí až do: 5 mm
    • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 1,6
    • Provedení: Bez specifikace
    • Ø Metrická hřídel: 2,34 mm
    • Ø závit: Bez specifikace
    • Délka, hřídel: 43 mm

    Výhoda:

    • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku