Popis:
Jemné brusné nástroje Poliflex jsou vyráběny s vysokou rozměrovou přesností, vynikající konzistencí kvality a přísnými rozměrovými tolerancemi. Jsou ideální pro jemné broušení, strukturování a přípravu leštících prací a velmi často se používají při výrobě nástrojů a forem. Jemné brusné nástroje Poliflex z vazby GHR jsou vyráběny se směsí brusných zrn, která se skládá z drahého korundu a karbidu křemíku (SiC). GHR vazba je také měkká, ale stabilní elastomerová vazba. Vhodné pro Edge hlavice. Díky své konstrukci jsou malé průměry vhodné zejména pro práci v úzkých a obtížně přístupných oblastech. Ideální pro jemné broušení všech kovových materiálů, např. při výrobě nástrojů a forem, v zubním průmyslu a ve šperkařství.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 17900 RPM
- OT./MIN, opt.: 12000 RPM
- Tvar: Objektiv
- Metrika šířky: 4 mm
- Ø otvor: 2 mm
- Brusivo: Korund A a karbid křemíku SiC/C.
- Ø vnější metrika: 16 mm
- Velikost zrna: 220
- Vazba: GHR
Výhoda:
- Dosáhněte jemného lesklého povrchu.
- Měkké broušení s delší životností.
- Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
- Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a vysoké rychlosti odstraňování.
- Maximální pracovní komfort díky přesné soustřednosti.
Použití:
- Doporučení k použití: V závislosti na aplikaci, profil s dresinkovým diamantem nebo s keramickými soustružnými kameny při nízké Otáčky. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 20–25 m /s.
- Zpracování úloh: Jemné broušení krok za krokem
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litá ocel
- Slitiny na bázi kobaltu
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Rozsah dodávky:
- Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.