ŘETĚZOVÁ PILA CS-MT ostřejší Ø 4.8 mm pro dělení řetězu .325″

Artiklové číslo: 4007220098677
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pilník na řetězové pily

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220098677
EAN / GTIN 4007220098677
Číslo výrobce 11091048
L-číslo L51060 495

Popis

Popis:

Produktová řada PFERD zahrnuje ořezávátka pro ruční i strojní ostření pilových řetězů. Ořezávátka Pferd se vyznačují dlouhou životností a snadným použitím. Ořezávátka na řetězové pily od společnosti Pferd jsou ideální pro ruční ostření řetězů pily. Ruční ostření je ekonomičtější a mnohem šetrnější než mechanické ostření a prodlužuje životnost řetězu pily s časným opětovným ostřením. ŘETĚZOVÉ OSTRÉ CS-MT kompaktní řešení ostření kombinuje pilník na řetězové pily a pilník s omezovačem hloubky v jednom ergonomickém nástroji. Definovaná výška pilník na řetězové pily usnadňuje ostření pilového zubu a zabraňuje poškození spojovacích článků řetězu pily. Boční pilník s omezovačem hloubky umožňuje individuální nastavení omezovače hloubky. Dodávaný kalibr bere v úvahu vzdálenosti omezovače hloubky 0,65 mm (.025″) pro tvrdší dřevo nebo 0,75 mm (.030″) pro měkčí dřevo. Ořezávátko řetězové pily obsahuje ořezávátko, klasickou řadu pilník na řetězové pily, pilník s omezovačem hloubky a ergonomickou rukojeť. Dodává se s podrobným návodem k použití v pouzdře na opasek, který chrání před poškozením a znečištěním.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: CS-MT
  • Rozteč řetězu: .325
  • Vhodné pro metrické Ø: 4,8 mm
  • Vzdálenost omezovače hloubky: 0,65 mm

Výhoda:

  • Flexibilní hlavice na místě díky kompaktnímu designu zařízení.
  • Snadná manipulace a přednastavený úhel zaostření.
  • Dlouhá životnost s vyměnitelnými soubory.
  • Kompaktní ořezávátko.
  • Individuální nastavení omezovače hloubky je možné.

Použití:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Pferd nabízí tento ořezávátko řetězové pily v různých verzích, které jsou přizpůsobeny různým roztečím řetězu.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku