pilník na řetězové pily kulatá Ø 4,8x200mm klasická řada v 2er-plastovém pouzdru

Artiklové číslo: 4007220005415
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Pilník na řetězové pily

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220005415
    EAN / GTIN 4007220005415
    Číslo výrobce 11083203
    L-číslo L51060 49

    Popis

    Popis:

    Pilníky řetězové pily od společnosti Pferd se používají po celém světě pro ostření řetězů pily. Mohou být použity jednotlivě s rukojeť nebo v kombinaci s hloubkovým omezovačem souborů s ŘETĚZEM OSTRÝCH řetězových pilového ořezávátka populární u uživatelů. Dva kulaté pilníky řady Classic se spirálovým řezem v prodejním plastovém obalu, které chrání před nečistotami a poškozením. Kulaté pilníky pro ruční ostření pilových řetězů s přesným spirálovým řezáním pro extrémní ostrost a obzvláště dlouhou životnost nástroje. Zostřit zuby rychle a bez bodování. Umožňuje hospodárné ostření bez tepelného namáhání v důsledku tření, které je jemnější než mechanická oprava.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 4122 SK
    • Rozteč řetězu: .325
    • Lomítko: Klasická linka
    • Metrické délky: 200 mm
    • Ø vnější metrika: 4,8 mm

    Výhoda:

    • Překrývající se otvor na zadní straně zabraňuje nechtěnému vypadnutí souborů z obalu.
    • Optimální kombinace životnosti nástroje a výkonu při odstraňování, agresivní chování souborů pro rychlé ostření.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Zaostřit
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Rozsah dodávky:

    • Balicí jednotka obsahuje dvacet plastových obalových jednotek, z nichž každá obsahuje dva soubory.

    Poznámka:

    • Vždy dodržujte aktuální poznámky a doporučení výrobců zařízení a pilových řetězů.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku