dělicí kotouč EHT 230x1.9x22,23 mm rovné SG Alu napájecí vedení pro Alu

Artiklové číslo: 4007220097922
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220097922
EAN / GTIN 4007220097922
Číslo výrobce 61328119
L-číslo L51080 246

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. dělicí kotouč pro hliník a jiné neželezné kovy s vysokým separačním výkonem a maximální životností. Pracovníci po celém světě důvěřují modré barvě a vybírají tenké řezné kotouče od společnosti Pferd. Řada PFERD nabízí tenké řezné kotouče v mnoha různých provedeních a tím i správné řešení pro každou aplikaci – ergonomicky optimalizované, efektivní a na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Tenké řezné kotouče od společnosti Pferd se vyznačují speciální vazebnou formulí. Intenzivní výzkumné a vývojové práce a cílená implementace v nejmodernějších výrobních zařízeních zaručují vysokou kvalitu a bezpečnostní standardy Pferd.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6600 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 1,9 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A a karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 230 mm

Výhoda:

  • Tenké a nízkootřepy.
  • Pohodlné a bezpečné.
  • Rychlé řezání.
  • Speciální abrazivní směs a technologie lepení zabraňují mazání dělicí kotouč – a to i na měkkém, tvrdém hliníku.
  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.

Použití:

  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Více neželezné kovy

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku