• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada přírub SFS 76 5/8 pro větší boční stabilitu s tenkými řeznými kotouči 180/230mm

Artiklové číslo: 4007220895856
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220895856
EAN / GTIN 4007220895856
Číslo výrobce 33500761
L-číslo L51080 191

Popis

Popis:

Sada upínacích přírub pro zvýšení boční stability a přesného vedení, zejména pro řezací kotouče hlavice o průměru 180 a 230 mm o šířce 1,6 až 2,0 mm. sada lze použít s libovolným běžně dostupným úhlová bruska s 5/8″-11 vřetenem.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SFS 76 5/8″ -11
  • Vhodné pro: 5/8-11 palců
  • Ø vnější metrika: 76 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku