Kruhové upínací desky s permanentním magnetem, s radiálním dělením pólů, ⌀ sklíčidla: 300mm

Artiklové číslo: 380810 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

⌀ sklíčidla (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ sklíčidla 300 mm
Výška 73 mm
Výšková tolerance +0,5 / -2 mm
⌀ nemagnetického jádra 40 mm
Maximální ⌀ vrtání 58 mm
⌀ roztečné kružnice 180 / 260 mm
Závit ⌀ 8×M8
Hmotnost 30 kg
Jmenovitá adhezní síla 150 N/cm2
Středicí ⌀ 150 mm
Hloubka středění 6 mm
Druh produktu Magnetické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 380810 300
EAN / GTIN 4045197310941
Číslo výrobce 244.06-300

Popis

Provedení:

  • Systém neodymových magnetů s vysokou upínací silou.
  • Koncentrické drážky pro vyrovnání obrobků.
  • Střed magneticky neaktivní, díky tomu průchozí otvor možný.

Spínač přes páčku ZAP/VYP.

Použití:

  • K broušení a soustružení.
  • Díky radiálnímu dělení pólů, vhodný zejména pro upínání prstenců.
  • Pro kruhové a prstencové obrobky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku