Kruhové upínací desky s permanentním magnetem, s radiálním dělením pólů 130 mm

Artiklové číslo: 380810 130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ sklíčidla (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ sklíčidla 130 mm
Výška 57 mm
Výšková tolerance +0,5 / -2 mm
⌀ nemagnetického jádra 16 mm
Maximální ⌀ vrtání 20 mm
⌀ roztečné kružnice 100 mm
Závit ⌀ 4×M6
Hmotnost 5,7 kg
Jmenovitá adhezní síla 100 N/cm2
Středicí ⌀ 50 mm
Hloubka středění 5 mm
Druh produktu Magnetické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 380810 130
EAN / GTIN 4045197310903
Číslo výrobce 244.06-130

Popis

Provedení:

  • Systém neodymových magnetů s vysokou upínací silou.
  • Koncentrické drážky pro vyrovnání obrobků.
  • Střed magneticky neaktivní, díky tomu průchozí otvor možný.

Spínač přes páčku ZAP/VYP.

Použití:

  • K broušení a soustružení.
  • Díky radiálnímu dělení pólů, vhodný zejména pro upínání prstenců.
  • Pro kruhové a prstencové obrobky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku